吊サポート ブレース取付穴付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)930 注文コード64379605 品番RSLD70
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る

直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。

質量(kg)3.98 寸法L(mm)930 寸法A(mm)830 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])2点集中荷重:16998[1733]、等分布荷重:5295[539] ラック幅(mm)700
注意
※ブレース材を固定するボルト(M12×40又は、W1/2×40)、ナット類は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする