ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊サポート ブレース取付穴付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
1130
注文コード
64379623
品番
RSLD90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
質量(kg)
4.86
寸法L(mm)
1130
寸法A(mm)
1030
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
2点集中荷重:16989[1732]、等分布荷重:4250[433]
ラック幅(mm)
900
注意
※ブレース材を固定するボルト(M12×40又は、W1/2×40)、ナット類は別途ご用意ください。