ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊サポート ブレース取付穴付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
1730
注文コード
64379657
品番
Z-RSLD150
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
質量(kg)
7.64
寸法L(mm)
1730
寸法A(mm)
1630
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重(N[kgf])
2点集中荷重:12944[1319]、等分布荷重:2410[245]
ラック幅(mm)
1500
注意
※ブレース材を固定するボルト(M12×40又は、W1/2×40)、ナット類は別途ご用意ください。