ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
外直角L形分岐屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステンレス鋼
注文コード
64380199
品番
S-CVLA120GY
参考基準価格(税別)
¥215,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
32.56
タイプ
SR・QR
寸法L(mm)
1660
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
9
ラック幅(mm)
1200