ネグロス電工
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
110
適合
(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□
注文コード
64380375
品番
Z-HBRH3540F3
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□
適合フランジ厚(mm)
28~35
適合フランジ幅(mm)
350~400
寸法A(mm)
480
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
37