ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2層用内足
注文コード
64380567
品番
P-AGYS5038U
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
寸法L(mm)
510
寸法L1(mm)
440
寸法H(mm)
800
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
235
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
85
板厚(mm)
6
質量(kg)
14
タイプ
2層用内足
開口寸法(mm)
300
適合ボルト
M12
仕様
塗装
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※幅500mm以上のケーブルラックをご使用ください。