ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ボルト
M12
種別
右側
注文コード
64380743
品番
P-KGYK6523R
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様
塗装
種別
右側
質量(kg)
5.88
タイプ
1列 壁面接近用
寸法L(mm)
440
寸法L1(mm)
390
開口寸法(mm)
200
適合ボルト
M12
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。