立上りラック用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ボルトM12 注文コード64380883 品番Z-AGYSW6548U
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は適合ボルトなど6種類から選べます 他の種類を見る

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。

質量(kg)19.7 タイプ2層2列用内足 寸法L(mm)630 寸法H(mm)800 寸法L1(mm)550 寸法A(mm)150 寸法D(mm)100 寸法B(mm)280 寸法C(mm)75 板厚(mm)6 開口寸法(mm)400 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合ボルトM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする