ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64380917
品番
Z-AGYSW50413
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
開口寸法(mm)
400
適合ボルト
M12
寸法L(mm)
610
寸法L1(mm)
540
寸法H(mm)
1300
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
65
板厚(mm)
6
質量(kg)
16.7
タイプ
2層2列用
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。