ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64380944
品番
Z-AGYSW6548
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
開口寸法(mm)
400
適合ボルト
M12
寸法L(mm)
630
寸法L1(mm)
550
寸法H(mm)
800
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
75
板厚(mm)
6
質量(kg)
16.6
タイプ
2層2列用
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。