ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
マルチ型接続金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64381224
品番
15ARMF1
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合
ケーブルラック15AR
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
266
寸法H(mm)
162
寸法L1(mm)
162
呼び
M8
寸法J(mm)
25
寸法G(mm)
35