ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
L形分岐屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64381434
品番
SD-CVL120GY
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
28.6
寸法L(mm)
1660
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
10
ラック幅(mm)
1200