ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
リップみぞ形鋼用吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW3/8
注文コード
64381486
品番
Z-RYF125S
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合
リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW3/8
ボルト長さ(mm)
六角:W3/8×100
寸法A(mm)
126
寸法B(mm)
198
寸法C(mm)
72
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ