ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
リップみぞ形鋼用吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
リップ溝形鋼150×50 吊りボルトW3/8
注文コード
64381529
品番
RYF150S
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合
リップ溝形鋼150×50 吊りボルトW3/8
ボルト長さ(mm)
六角:W3/8×180
寸法A(mm)
151
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
223
寸法C(mm)
72