リップみぞ形鋼用吊り金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8 注文コード64381538 品番RYF75S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

適合リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8 ボルト長さ(mm)六角:W3/8×100 寸法A(mm)76 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)148 寸法C(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする