ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
カバークランプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64382073
品番
15ACVC100
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合
(ケーブルラック)15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.41
寸法L(mm)
1090
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
20
ラック幅(mm)
1000
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。