ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンド屋根形カバー(ノンスリップタイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64382667
品番
SD-CVA1260NSY
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
30.15
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
2.3
寸法N(mm)
6
ラック幅(mm)
1200