RSCPC10515-CE46R スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 64397498

RSCPC10515-CE46R スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 64397498
RSCPC10515-CE46R スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 64397498
RSCPC10515-CE46R スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 64397498
RSCPC10515-CE46R スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 64397498

スーパーカットRSC PC鋼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
粒度46
内容量1箱(10枚)注文コード64397498品番RSCPC10515-CE46R
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。

用途
PC鋼線、PC鋼棒の切断に
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

日本レヂボン 切断砥石『レヂボンスーパーカット RSC PC鋼用』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64397498
2022-12-02
用途: PC鋼線の切断
合同会社 濱野工匠

これはいい!切れ味といい、切断砥石のもちといい、これは本当に出会ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする