スーパーカットRSC PC鋼用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 64397507 品番 RSCPC18018-CE36R
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)22 粒度36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に 砥材CE シリーズスーパーカット 硬度R 適合材PC鋼 最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

日本レヂボン 切断砥石『レヂボンスーパーカット RSC PC鋼用』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64397498
2022-12-02
用途:
PC鋼線の切断
合同会社 濱野工匠 様

これはいい!切れ味といい、切断砥石のもちといい、これは本当に出会ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする