曜日別特売
UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524

UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524
UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524
UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524
UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524
UN45-51D1-BKR ユニオン45-51 LIVRE(リブレ) 64398524

ユニオン45-51

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合メーカーダイワ用
色ブラックP+レッドG
内容量1個注文コード64398524品番UN45-51D1-BKR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

LIVREが誇る2つの可変システムを融合
F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。
さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。
LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。
これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。

用途
カスタムパーツ
色
ブラックP+レッドG
品番
6897
適合メーカー
ダイワ用
質量(g)
39.9
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする