三愛
防雨型温度計30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64420644
品番
SA-N18-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4段階のレベルでお知らせする簡易熱中症注意目安計
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参値を算出
防雨使用のため、屋内以外でも使用が可能(JIS3級 防雨型)
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
ABS樹脂、塩ビ、アルミ材
寸法(mm)
300×40
質量(g)
580
特性
防雨