マクセル
マクセルの AV家電
マクセルの オーディオ
マクセルの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Type-C 有線ヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
64425255
品番
MXH-CC200WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。
ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。
マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途
スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに
色
ホワイト
コード長さ(m)
約1.5
プラグ
Type-C
再生周波数帯域(Hz)
20〜20,000
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
音圧感度(dB/mW)
97