マクセル
マクセルの AV家電
マクセルの オーディオ
マクセルの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Type-C 有線ヘッドホン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
64425264
品番
MXH-CC200BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。
ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。
マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途
スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに
色
ブラック
コード長さ(m)
約1.5
プラグ
Type-C
再生周波数帯域(Hz)
20〜20,000
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
音圧感度(dB/mW)
97