ML-1700-F-18P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-F-18P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426226
ML-1700-F-18P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426226
ML-1700-F-18P スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ 64426226

スクリューレス端子台 1極4線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数18
内容量1個注文コード64426226品番ML-1700-F-18P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スクリューレス端子台 1極4線式

仕様チェック孔あり極数18定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1ボタンの標準色は白で、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
※(11~20極はレール取り付けブロックが入ります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする