ML-51-S1AXF-15P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-51-S1AXF-15P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428010
ML-51-S1AXF-15P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428010
ML-51-S1AXF-15P ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ 64428010

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数15端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX注文コード64428010品番ML-51-S1AXF-15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

取付方式ねじ止め極数15定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※120P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする