アサヒペン
水性人工木ウッドステイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(0.8L)
1個(0.8L)
1個(1.8L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(0.8L)
注文コード
64431440
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。
防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。
クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分
合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
色
透明(クリヤ)
質量(g)
880
種類
合成樹脂塗料(水系)
内容量(L)
0.8
塗り面積(m
2
)
標準塗り回数:2
主な用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)
夏季:2/冬期:4
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、防藻
塗り重ね可能時間(時間)
夏季2~3/冬期4~5
注意
※テーブル、椅子、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところ、屋内の床面には適しません。