水性人工木ウッドステイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.8L) 注文コード 64431476 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。
防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。
クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。

用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般 成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水 透明(クリヤ) 質量(g)1980 種類合成樹脂塗料(水系) 内容量(L)1.8 塗り面積(m2)標準塗り回数:2 主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般 乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻 塗り重ね可能時間(時間)夏季2〜3/冬期4〜5
注意
※テーブル、椅子、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところ、屋内の床面には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする