アサヒペン
アサヒペンの ニス/ツヤだし/ステイン
アサヒペンの ステイン
水性人工木ウッドステイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1.8L)
注文コード
64431485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。
防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。
着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
色
ライトオーク
質量(g)
1980
種類
合成樹脂塗料(水系)
内容量(L)
1.8
塗り面積(m
2
)
標準塗り回数:1
主な用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)
夏季:2/冬期:4
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、防藻
注意
※テーブル、椅子、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところ、屋内の床面には適しません。