クレオパワー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.6kg) 注文コード 64431546 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水性で低臭・速乾。
クレオソートに比べて低臭・速乾、しっかり長持ち。
水性。

用途屋外未塗装木部の防虫・防腐・防カビ・防蟻に 仕様うすめ液:水(水道水) 質量(kg)約1.863 ライトウォルナット 容量(kg)1.6 主な用途屋外未塗装木部 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×153×165 乾燥時間(時間)約1(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約9〜13(畳5.5〜8枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64431519
2025-11-29
用途:
屋外駐車場の木材部分
農・林・水産業

水性と油性どちらか迷いましたが、水性の木材防腐防虫剤を選びました。
個人的には塗りやすかったです。色味は元々の木材が黒みがかっていたので二度塗りでちょうどいい色味になったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする