用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
仕様うすめ液:水(水道水)
質量(kg)約1.9
色ライトチーク
容量(kg)1.6
主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
寸法(縦×横×高さ)(mm)142×160×165
乾燥時間(時間)約2(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約9〜13(畳5.5〜8枚)