クレオパワーEX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7kg) 注文コード 64431747 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

水性で低臭・速乾。
防虫・防腐・防カビ・防蟻に。
木部を美しく守るエクステリア塗料。
水性。

用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部 仕様うすめ液:水(水道水) 質量(kg)約8.2 ライトチーク 容量(kg)7 主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部 寸法(縦×横×高さ)(mm)238×238×177 乾燥時間(時間)約2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40〜60(畳24〜36枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする