和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの 防腐/防虫
クレオパワーEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(7kg)
注文コード
64431756
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
水性で低臭・速乾。
防虫・防腐・防カビ・防蟻に。
木部を美しく守るエクステリア塗料。
水性。
用途
ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
仕様
うすめ液:水(水道水)
質量(kg)
約8.2
色
チーク
容量(kg)
7
主な用途
ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
寸法(縦×横×高さ)(mm)
238×238×177
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約40〜60(畳24〜36枚)