ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64440487 品番 SJP-305NX25.4
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。

用途コンクリート用 ダイヤ層厚(T)(mm)2.85 穴径H(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 高さH(mm)ダイヤ:6 適合材コンクリート 主な適合機械エンジンカッター 付属リング(mm)20,22 最高回転速度(min-1)6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする