サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
スタンダード切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
22
注文コード
64441144
品番
R150-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内径・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
粒度
46
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
150
厚さT(mm)
2
最高使用周速度(m/s)
72
用途
一般鋼用
砥材
A
適合材
一般鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441144
R150-22
65005073
R150-22
スタンダード切断砥石
サンピース
1箱(10枚)
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました