サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
スタンダード切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
305
内径(Φmm)
25.4
注文コード
64441196
品番
R305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内径・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
粒度
36
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
厚さT(mm)
2.8
最高使用周速度(m/s)
72
用途
一般鋼用
砥材
A
適合材
一般鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441196
R305
65005125
R305
スタンダード切断砥石
サンピース
1箱(25枚)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました