サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64441564 品番 T-355
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー

適合材鉄、ステンレス 外径(Φmm)355 刃数64 刃厚(mm)2.4 内径(Φmm)H:25.4 適合機種HiKOKI CC14SF、マキタ2414B、新ダイワL140SN 用途鉄、ステンレス用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする