春・夏用つなぎ服 5700シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64475329 品番 5700-EG-M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アースグリーン サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)94 股下(cm)74 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様クラボウムービンカットR トラスコ品番137-0284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする