AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
アースグリーン
注文コード
64475347
品番
5700-EG-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
アースグリーン
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
78
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9362