春・夏用反射型つなぎ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64476433 品番 7625-YE-M
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。

イエロー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)90 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用 用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。 トラスコ品番136-9668

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする