AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用反射型つなぎ服
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476503
品番
7625-OR-L
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。
色
オレンジ
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
94
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
トラスコ品番
137-1144