エスコ
エスコの ブレーキ/足廻り関連工具
エスコの シリンダー清掃
シリンダーホーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64530166
品番
EA514BH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,840
販売価格(税別)
¥
44,400
バスケットに入れる
先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます
付属品
クリーニングブラシ、ドレッサー
軸径(Φmm)
12.7
粒度
#80、#180
全長(mm)
270
能力(mm)
76.2〜108
アズワン品番
64-2215-57