曜日別特売
EA521TR-200BS 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目) エスコ 64531837

200mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64531837
品番
EA521TR-200BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,367
販売価格(税別)
¥3,970
材質
合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
目の粗さ
粗中目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする