エスコ
150mm 鉄工やすり(丸/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64531977
品番
EA521TV-150JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
全長(mm)
190
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
丸
ヤスリ目
複目