USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541647 品番cable-a018-pr000010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★プリンター
PP-50
PP-50BD
PP-50
PP-50II
PP-100
PP-100II
PP-100III
PP-100AP
PP-7050BD
PPPS-4E
PX-5V
PX-7V
PX-75SBUN
PX-75SCBS
PX-75SCBT
PX-75SNOB2
PX-75SPOP2
PX-045A
PX-046A
PX-047A
PX-048A
PX-049A
PX-101
PX-105
PX-201
PX-203
PX-204
PX-205
PX-401A
PX-402A
PX-403A
PX-404A
PX-405A
PX-434A
PX-435A
PX-436A
PX-437A
PX-501A
PX-502A
PX-503A
PX-504A
PX-505F
PX-535F
PX-601F
PX-602F
PX-603F
PX-605F
PX-673F
PX-675F
PX-1001
PX-1004
PX-1200
PX-1600F
PX-1700F
PX-5002
PX-5500
PX-5600
PX-5800
PX-6200S
PX-6250S
PX-6250SC0
PX-6550
PX-6500
PX-7000
PX-7500
PX-7500N
PX-7500S
PX-7550
PX-7550S
PX-9000
PX-9500
PX-9500N
PX-9500S
PX-9550
PX-9550S
PX-20000
PX-A550
PX-A620
PX-A640
PX-A650
PX-A720
PX-A740
PX-B300
PX-B310
PX-B500
PX-B510
PX-B700
PX-B750F
PX-FA700
PX-F8BUN
PX-F8CAD
PX-F8CFP
PX-F8CSI
PX-F8KL
PX-F8NOB
PX-F8POP
PX-F8PSPC
PX-F10PSPC
PX-F80MSBU
PX-F80MSSC
PX-F8000
PX-F8000M
PX-F8000MS
PX-F10000
PX-G900
PX-G920
PX-G930
PX-G5000
PX-G5100
PX-G5300
PX-H7PSPC
PX-H8PSPC
PX-H9PSPC
PX-H10PSPC
PX-H6000
PX-H7000
PX-H8000
PX-H9000
PX-H10000
PX-K100
PX-K150
PX-K701
PX-K751F
PX-M7H5C0
PX-M7TH5C0
PX-M5040F
PX-M5041F
PX-M5080F
PX-M5081F
PX-M7050F
PX-M7050FP
PX-M7050FT
PX-M7050FX
PX-M7070FX
PX-M160T
PX-M270FT
PX-M270T
PX-M350F
PX-M380F
PX-M380FC0
PX-M381FL
PX-M650A
PX-M650F
PX-M680F
PX-M6010F
PX-M6011F
PX-M6711FT
PX-M6712FT
PX-M705C0
PX-M705H5
PX-M705TH5
PX-M7110F
PX-M7110FP
PX-M7110FT
PX-M711C0
PX-M711H5
PX-M711TC0
PX-M711TH5
PX-M730F
PX-M740F
PX-M741F
PX-M780F
PX-M781F
PX-M791FT
PX-M840F
PX-M840FX
PX-M860F
PX-M880FX
PX-M884F
PX-M884FC0
PX-M885F
PX-M886FL
PX-M887F
PM-680C
PM-720C
PM-730C
PM-740C
PM-740DU
PM-760C
PM-760CB
PM-760CS
PM-760CT
PM-770C
PM-770CB
PM-770CG
PM-770CL
PM-770CS
PM-770CT
PM-780C
PM-780CS
PM-780CV
PM-790PT
PM-800C
PM-800DC
PM-820C
PM-820DC
PM-830C
PM-840C
PM-850PT
PM-860PT
PM-870C
PM-880C
PM-890C
PM-900C
PM-920C
PM-930C
PM-940C
PM-950C
PM-970C
PM-980C
PM-2200C
PM-3000C
PM-3300C
PM-3500C
PM-3700C
PM-4000PX
PM-7000C
PM-10000
PM-A700
PM-A750
PM-A820
PM-A840
PM-A840S
PM-A850
PM-A850V
PM-A860
PM-A870
PM-A890
PM-A900
PM-A920
PM-A940
PM-A950
PM-A970
PM-D600
PM-D750
PM-D750V
PM-D770
PM-D800
PM-D870
PM-D1000
PM-G700
PM-G720
PM-G730
PM-G800
PM-G800V
PM-G820
PM-G850
PM-G860
PM-G4500
PM-T960
PM-T990
PF-71
PF-81(PF-81-2020)
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする