YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の レジャー・アクティビティ
ハンギングラック アウトドア ハンガー ラック 棚付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64558490
品番
OHRT-68(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
木製の棚が付いたアウトドアハンガー。可動式フックハンガー4個付き。収納袋付き。
用途
アウトドア時の吊り下げ収納に。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
仕様
棚サイズ(cm):幅75×奥行20
材質
天板:天然木(パイン材) / フレーム:金属(アルミニウム)
質量(kg)
1.8
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×59×70
取扱説明書:
(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません