1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583953 品番EA618SA-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)8 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする