1/2"DR/10mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583969 品番EA618SA-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)10 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする