1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583978 品番EA618SA-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)12 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする