エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 動力伝達
エスコの ドレンプラグソケット
1/2"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64584005
品番
EA618SA-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
40
対辺(mm)
16
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-28