ニシキ工業
ニシキ工業の 食事関連
ニシキ工業の その他食事関連
福祉・医療施設チェア 510×560×775mm MC-510シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64596695
品番
MC-510-YE
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
材質
背・座/ウレタンフォーム・成型合板、脚部・肘/成型合板
質量(kg)
8
色
ビニールレザー:イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×560×775(SH410 AH610)
アズワン品番
68-5689-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文
お送りできません